画像準備中

PTFE バブラー角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●縦×横(外径)×厚み(mm):180×90×15t 注文コード76334458 品番F-1056-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥194,000
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。
気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5〜100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。

形状角形 仕様●縦×横(外径)×厚み(mm):180×90×15t

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76334458 F-1056-002 26032108 F-1056-002 PTFEバブラー 角型 フロン工業 PTFEバブラー 角型 フロン工業 1個 189,800 税込208,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする