曜日別特売

PTFE バブラー角形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●縦×横(外径)×厚み(mm):180×180×15t注文コード76334467品番F-1056-003
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。
気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。

形状角形仕様●縦×横(外径)×厚み(mm):180×180×15t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする