画像準備中

PFAチューブ 20m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76334519 品番 F-8120-003
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900
外径×内径(Φmm)1/16"(1.59)×1.00 1巻長さ(m)20 材質PFA 内径(Φmm)1 外径(Φmm)1.59 ホース長さ(m)20
注意
※内径、外径の寸法公差は±0.05です。
販売単位は20m巻となります。切り売りはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする