画像準備中

PTFE オス2方バルブ 圧入型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76335989 品番 F-2020-004
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。

適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR3/8 オリフィス径(Φmm)5 使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする