フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストップコック
PTFE オス バルブ 圧入型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76336016
品番
F-2021-002
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/4
オリフィス径(Φmm)
3
使用圧力(MPa)
0.3
材質
PTFE
形状
3方