画像準備中

PFA 2方バルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76336068 品番F-2005-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。

タイプ圧入用 枝管外径(Φmm)10 プラグ(mm)18 オリフィス径(Φmm)4.0 材質PFA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76336068 F-2005-003 03001984 803-17-79-73 TFPFA二方バルブ TGK(東京硝子器械) TFPFA二方バルブ TGK(東京硝子器械) 1個 15,500 税込17,050 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする