フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の 実験研究用素材
フロン工業の 実験研究用ゴムスポンジ紐
PTFE 紐 TFE-20号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76336147
品番
F-7002-002
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,373
販売価格(税別)
¥
13,975
バスケットに入れる
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
色
茶
巻数(m)
10
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
2