フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の 実験研究用素材
フロン工業の 実験研究用ゴムスポンジ紐
PTFE 紐 TFE-20号
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76336156
品番
F-7002-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,470
販売価格(税別)
¥
14,973
バスケットに入れる
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
色
白
巻数(m)
10
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
2