フロン工業
PFA ガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76336777
品番
F-3012-001
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)
100
接続口外径(Φmm)
6
胴径(Φmm)×高さH(mm)
48×165
厚さ(μm)
5(TFポールフィルター)
フィルター直径(Φmm)
20(ポールフィルター)