TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用樹脂板
PTFE パンチングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
300×300
注文コード
76336829
品番
F-3005-002
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
穴径(Φmm)
1.0
ピッチ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×300