画像準備中

PTFEパンチングシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76337048 品番 F-3005-032
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400

任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)300 長さ(mm)1000 穴径(Φmm)5.0 ピッチ(mm)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする