画像準備中

PFA ストレート・ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76337224 品番F-2200-003
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径T(Φmm)10 寸法A(mm)47 寸法B(mm)20 寸法D(mm)25 寸法E(mm)7 材質PFA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする