フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PFA ストレート・ユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76337249
品番
F-2200-005
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径T(Φmm)
19
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
26
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
8
材質
PFA