画像準備中

PTFE異径ジョイント I型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合外径 T1×T2(mm):3×6 注文コード76337389 品番F-2066-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。

寸法A(mm)37 寸法B(mm)12 寸法D(mm)21 孔径(Φmm)2 仕様●適合外径 T1×T2(mm):3×6 材質PTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76337389 F-2066-001 03000541 803-17-77-38 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 1個 6,390 税込7,029 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする