フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
76337434
品番
F-2204-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法R(mm)
1/8
寸法A(mm)
19
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
21
材質
PFA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76337434
F-2204-004
03000785
803-17-77-67
メイル・エルボー PFA
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
4,190
税込
¥
4,609
注文コードが変更になりました