フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
76337443
品番
F-2204-005
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法R(mm)
1/4
寸法A(mm)
23
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
21
材質
PFA