フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
76337468
品番
F-2204-008
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法R(mm)
3/8
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
25
材質
PFA