フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
76337486
品番
F-2204-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法R(mm)
3/8
寸法A(mm)
29
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
28
材質
PFA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76337486
F-2204-011
03000855
803-17-77-74
メイル・エルボー PFA
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
6,690
税込
¥
7,359
注文コードが変更になりました