画像準備中

PTFE スパイラルホース 10m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)4 注文コード76337583 品番F-8021-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は内径など6種類から選べます 他の種類を見る

結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。
チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。
PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。

ピッチ(mm)10 結束径(Φmm)4〜10 材質PTFE 長さ(m)10 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76337583 F-8021-001 26032257 F-8021-01 スパイラルホース フロン工業 スパイラルホース フロン工業 1巻(10m) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする