画像準備中

PTFE スパイラルホース 10m

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76337617 品番 F-8021-004
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。
チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。
PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。

ピッチ(mm)10 結束径(Φmm)10〜25 材質PTFE 長さ(m)10 内径(Φmm)10 外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする