フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストッパー・プラグ
ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76337653
品番
F-3012-006
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)
250
接続口外径(Φmm)
8
胴径(Φmm)×高さH(mm)
60×200
仕様
●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ
材質
PFA