フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PTFE異径ジョイントL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合外径T1×T2(mm):6×10
注文コード
76337748
品番
F-2067-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
29
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
25
孔径(Φmm)
4
仕様
●適合外径T1×T2(mm):6×10
材質
PTFE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76337748
F-2067-002
03000584
803-17-77-42
PTFE異径接続ジョイントL型
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,990
税込
¥
9,889
注文コードが変更になりました