フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PTFE異径ジョイントL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合外径T1×T2(mm):8×12
注文コード
76337766
品番
F-2067-004
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
寸法A1(mm)
29
寸法A2(mm)
30.5
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
28
孔径(Φmm)
6
仕様
●適合外径T1×T2(mm):8×12
材質
PTFE