フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストッパー・プラグ
PTFEストップソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
Rc1/4
注文コード
76337827
品番
F-2330-002
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。
接続ねじ
Rc1/4
高さB(mm)
22
仕様
●外径/面積A(mm):22/20
材質
PTFE