TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フィルムシート
FEP フィルム 250F 250μm
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76338195
品番
F-8139-006-04
参考基準価格(税別)
¥166,600
販売価格(税込)
¥182,160
販売価格(税別)
¥
165,600
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1250
厚さ(μm)
250
長さ(mm)
4
連続使用温度(℃)
-240〜+200
融点(℃)
260〜280
色
半透明