画像準備中

FEP フィルム 500F 500μm

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76338274 品番F-8139-007-04
参考基準価格(税別)¥314,600 販売価格(税込) ¥344,960
販売価格(税別)
313,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1250 厚さ(μm)500 長さ(mm)4 連続使用温度(℃)-240〜+200 融点(℃)260〜280 半透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする