画像準備中

PFA フィルム 250P 250μm

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76338606 品番F-8140-006-03
参考基準価格(税別)¥224,800 販売価格(税込) ¥246,180
販売価格(税別)
223,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1250 厚さ(μm)250 長さ(mm)3 連続使用温度(℃)-253〜+260 融点(℃)302〜310 半透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする