TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フィルムシート
PFA フィルム 500P 500μm
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76338649
品番
F-8140-007-02
参考基準価格(税別)
¥272,500
販売価格(税込)
¥298,650
販売価格(税別)
¥
271,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1250
厚さ(μm)
500
長さ(mm)
2
連続使用温度(℃)
-253〜+260
融点(℃)
302〜310
色
半透明