画像準備中

PFA メイル・コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード76338685 品番F-2203-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は適合チューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 寸法R(mm)1/4 寸法A(mm)38 寸法B(mm)18 寸法C(mm)13 寸法D(mm)21 寸法E(mm)7 材質PFA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76338685 F-2203-002 03000636 803-17-77-52 メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械) メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械) 1個 2,590 税込2,849 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする