画像準備中

PFA メイル・コネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード76338719 品番F-2203-005
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合チューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)8 寸法R(mm)1/4 寸法A(mm)38 寸法B(mm)18 寸法C(mm)13 寸法D(mm)21 寸法E(mm)7 材質PFA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする