フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材フィッティング
PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76338913
品番
F-2203-010
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法R(mm)
1/4
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
8
材質
PTFE