画像準備中

テトラテックス 安全白衣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76338999 品番 F-7233-001
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700

耐薬品性・耐熱性に優れています。
人工血液バリア性、ウイルスバリア性に優れています。
汗などの湿度は放出します。
洗濯可能。
(30℃位の水で手洗い。洗剤は使用しても可。界面活性剤成分が残らないようにすすぎ、乾かしてください。ドライクリーニング可。柔軟剤不可。)

サイズS 着丈(cm)105 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 胸囲(cm)103 材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート 適合静電防止機能付 仕様テトラテックスの耐薬品性:【試験方法】薬品3滴を膜面に滴下し、ガラス目皿をかぶせて24時間静置後、液が残っているものは拭き取って観察。○:ほとんど変化なし△:変化あり×:劣化【ジメチルホルムアミド(DMF)】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アセトン】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【トルエン】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルエチルケトン(MEK)】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【イソプロピルアルコール(IPA)】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【酢酸ブチル】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【シクロヘキサン】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルセロソルブ】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【ホルムアルデヒド 37%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 60%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 98%】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【塩酸 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硝酸 60%】表面状態:△(黄変)質量変化率:±1.1≦薬品浸透性(従来と比較):○【水酸化ナトリウム 50%】表面状態:○〜△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アンモニア 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○ 厚さ(mm)0.21 耐水圧(kPa)294以上
注意
※テトラテックスの耐薬品性は一測定値であり、保証値ではありません。生地の表面に白い縞のような模様が見える場合がございますが、品質には影響ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする