スムースNPVグローブ 100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76339053 品番 FR-5718
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

中薄のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
手にぴったりフィットする中薄仕様なので、素手感覚でご使用いただけます。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
GS1-128対応
ASTM D5250規格適合品
未滅菌
DEHPフリー

サイズL 全長(cm)24.5±0.5 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 粉有無粉無 入数(枚)100 仕様手の甲幅(mm):105±2 機能高伸縮性・フィット 手の平幅(cm)10.5±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする