画像準備中

パワーグローブ 100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76339139 品番 FR-964
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,775
販売価格(税別)
1,614

グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
インストルメント等をご使用する際に適しています。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りを施しています。
GS1-128t対応
ASTM D3578規格適合品

サイズSSS 全長(cm)24±0.5 手の平幅(cm)6.5±0.2 ホワイト 材質天然ゴム 入数(双)50 機能グリップ力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする