パワーグローブ 100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1箱(100枚)注文コード76339148品番FR-960
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,775
販売価格(税別)
1,614

グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
インストルメント等をご使用する際に適しています。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りを施しています。
GS1-128t対応
ASTM D3578規格適合品

サイズSS全長(cm)24±0.5手の平幅(cm)7.5±0.2ホワイト材質天然ゴム入数(双)50機能グリップ力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする