画像準備中

ステリーフ 滅菌ロールバック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1函(4箱) 仕様●サイドシール(数/幅)(mm):3本/8●プロセスインジケータの色変化:高圧蒸気滅菌器 処理前:水色→滅菌処理後:緑色(オートクレーブ)EOガス滅菌器 処理前:桃色→滅菌処理後:黄色 注文コード76339333 品番SL-130
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。
サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。
高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。
経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。
バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。
ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。
被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。
ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。

幅×長さ(mm)130×200 内寸幅(mm)114(±2mm) 仕様●サイドシール(数/幅)(mm):3本/8●プロセスインジケータの色変化:高圧蒸気滅菌器 処理前:水色→滅菌処理後:緑色(オートクレーブ)EOガス滅菌器 処理前:桃色→滅菌処理後:黄色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする