画像準備中

クロスサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズM 注文コード76339489 品番FR-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな人気のシンプルクロスタイプ。
カラーを4色ご用意致しました。
バックストラップは窮屈な締めつけ感を緩和するため、一部ゴムを採用しています。
クッション性を重視し、中敷き内にEVAスポンジを配しました。

ホワイト サイズM 適合サイズ(cm)22.5〜23.0 ヒール(cm)約4 材質アッパー、中敷き:PVC、ソール:EVA・ゴム 質量(g)約157(Mサイズ 片足) 規格JAN対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする