画像準備中

クロスサンダル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76339516 品番 FR-404
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

スタンダードな人気のシンプルクロスタイプ。
カラーを4色ご用意致しました。
バックストラップは窮屈な締めつけ感を緩和するため、一部ゴムを採用しています。
クッション性を重視し、中敷き内にEVAスポンジを配しました。

ピンク サイズS 適合サイズ(cm)21.5〜22.0 ヒール(cm)約4 材質アッパー、中敷き:PVC、ソール:EVA・ゴム 質量(g)約157(Mサイズ 片足) 規格JAN対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする