クロスサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズLL
内容量1足注文コード76339586品番FR-411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

スタンダードな人気のシンプルクロスタイプ。
カラーを4色ご用意致しました。
バックストラップは窮屈な締めつけ感を緩和するため、一部ゴムを採用しています。
クッション性を重視し、中敷き内にEVAスポンジを配しました。

サックスサイズLL適合サイズ(cm)24.5~25.0ヒール(cm)約4材質アッパー、中敷き:PVC、ソール:EVA・ゴム質量(g)約157(Mサイズ 片足)規格JAN対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする