CPEぴったりロング手袋 50入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 76339778 品番 FR-5547
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,231
販売価格(税別)
1,119

本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。
指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。
長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。
左右兼用タイプです。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。

サイズS/M ブルー 全長(mm)540±13 厚さ(μm)35 材質ポリエチレン(PE) 入数(枚)50 適合規格GS1-128対応 エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする