CPEグローブ2 クリアー 200枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 76339805 品番 FR-5700
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥926
販売価格(税別)
842

本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
各指2ヶ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
左右兼用のため、とても経済的です。
すべりにくい外側エンボス加工です。
箱フタで落下菌混入を防止することも可能です。

サイズS クリア 全長(mm)280±7 厚さ(μm)25 材質グリーンポリエチレン 入数(枚)200 適合規格GS1-128対応 手のひらまわり(cm)13±0.3 エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする