TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 転倒防止用品
TGK(東京硝子器械)の 耐震マット
耐震マット テレビ用 4枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76339979
品番
P-TV47C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。
設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。
水洗いで繰り返し使用可能。
パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途
テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等
仕様
●テレビ適正設置V型:40〜47V型まで(4枚使用時)●対応V型テレビ:38〜47V型(4枚使用時)●マットサイズ(mm):40×40×t5、震度7クラス対応
種別
耐震マット
寸法(mm)
40×40×5
対応
震度7クラス
適合サイズ
テレビ適正設置V型:40〜47V型まで(4枚使用時)、対応V型テレビ:38〜47V型(4枚使用時)