TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 転倒防止用品
TGK(東京硝子器械)の 耐震マット
耐震マット BDレコーダー用 4枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76339997
品番
P-BD20CN
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
BDレコーダーの大切な記録データを不慮の災害から守ります。
設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。
水洗いで繰り返し使用可能。
パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
耐震荷重
20kg(4枚使用時)
適合用途
BD/DVDレコーダーテレビ(22V型まで)・パソコンモニター 等
仕様
●マットサイズ(mm):20×20×t5、震度7クラス対応
種別
耐震マット
寸法(mm)
20×20×5
対応
震度7クラス