BRAND
BRANDの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
BRANDの スプレーボトル
スプレー ハンディ型 HDPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(400mL)
注文コード
76340164
品番
144180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
容量(mL)
400
本体寸法(mm)
80×200
寸法(mm)
スプレー本体の口径:21
色
乳白色
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76340164
144180
35286221
1441 80
スプレー ハンディ型 HDPE
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
2,376
税込
¥
2,614
注文コードが変更になりました