BRAND
BRANDの 研究関連用品・実験用必需品
BRANDの 漏斗(ロート)/じょうご
BRANDの 実験研究用ロート/じょうご
半円形ジョイントロート PP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76340627
品番
94905
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロート脚が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。
形状
半円型
足サイズ
14/23NS
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
17
全高(mm)
74
口径(Φmm)
40×60
足径(Φmm)
14.6
足内径(Φmm)
10.3