半円形ジョイントロート PP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76340636 品番 94910
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロート脚が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。

形状半円型 足サイズ19/26NS 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)23 全高(mm)93 口径(Φmm)50×76.5 足径(Φmm)19 足内径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする