画像準備中

チップ BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(480本) 注文コード 76340733 品番 732202
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高純度ポリプロピレン(PP)使用
DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー
クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー
省資源 材料(PP)使用を25%削減
目盛りつき
121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格)
CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)

タイプBOX 詰め替え 未滅菌 主な適合ピペットBRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500〜5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000〜10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R) 容量(μL)0.1〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする