BRAND
BRANDの 分析・環境・測定器具
BRANDの 分光光度計
BRANDの 分光光度計セル
ディスポセル 四面透明 100個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76340968
品番
759128
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形式
標準
外寸(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5〜4.5
材質
UV-tansparent
光路幅(mm)
10
測定範囲
230〜900nm
仕様
●標準偏差:320≦±0.004nm