画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 容量(μL)1〜50 注文コード76341135 品番732026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

高純度ポリプロピレン(PP)使用
DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー
クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー
省資源 材料(PP)使用を25%削減
目盛りつき
121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格)
CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)

タイプバルク 未滅菌 容量(μL)1〜50 目盛2.5/10/25/50μL 主な適合ピペットBRAND®GILSON®Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®Eppendorf®BIOHIT®/sartorious®*500〜5000μL:BRAND®,Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®*1000〜10000μL:BRAND®,Eppendorf®,GILSON®

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする