曜日別特売
26202 マクロピペットコントローラー ブルー BRAND 76341476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マクロピペットコントローラー ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76341476品番26202
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。

ブルー付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする